Réz keményforrasz, 94. sz. DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Vörösréz keményforrasz, 94-es számú
F.PÁLCA-NO94-(B-CU94P)1KG-D2
Cikksz. 0987594
EAN 4011231919036
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vörösréz/vörösrézcsatlakozások folyasztószermentes hegesztéséhez olaj-, gáz- és folyékonygáz-alkalmazások, illetve 28 x 1,5 mm-nél nagyobb csövekkel ellátott meleg- és ivóvízszállító rendszerek esetében. Sárgaréz vagy vörös bronz hegesztésekor kiegészítő folyasztószert kell alkalmazni.
- Munkahőmérséklet: 730°C
- Olvadási tartomány: 710-880°C
A forrasz nem tartalmaz folyasztószert.
Adatlapok(X)
Huzalátmérő x hossz | 2,0 x 500 mm |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1 kg |
Min./max. olvadási hőmérséklet | 710 eddig: 880 °C |
Keményforrasz Cu aránya (tömegszázalék) | 93,8 % |
Keményforrasz P aránya (tömegszázalék) | 6,2 % |
DIN | 8513 |
Anyagmegnevezés | B-Cu94P |
EN szabvány | 1044 |
Hosszúság | 500 mm |
Huzalátmérő | 2,0 mm |
Min. olvadási hőmérséklet | 710 °C |
Max. olvadási hőmérséklet | 880 °C |
Folyasztószert tartalmaz | Nem |
Munkahőmérséklet | 730 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 1053,000 g |