Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Revolver-lyukasztó fogó

Forgófejes lyukasztófogó
FORGÓ BŐRLYUKASZTÓ FOGÓ

Cikksz. 071505 11

EAN 4011231725156

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Revolver-lyukasztó fogó

Cikksz. 071505 11
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
Markolat: műanyag bevonatú


Csúszásmentes



Fogók: Lemezacél, nikkelezett



Beütők: Edzett acél, feketére oxidált



Nyitórugó ütközővel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Papír, karton, bőr, textíliák lyukasztására. A forgó lyukasztófej elforgatásával állítható be a kívánt lyukasztó méret.

Hosszúság (L)

220 mm

Hosszúság collban (L)

9 hüvelyk

Stancolók száma

6 darab

Anyag

Acél

Markolat anyaga

Műanyag

Lyukasztó átmérője

2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk