Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Retuschierkitt Epoxi-Stick Metall

Retuschierkitt Epoxi-Stick Metall Hochtemperatur
RETUKITT-(EPOXI STICK)-ME-120G

Art.-Nr. 0893449011

EAN 4045989516346

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Retuschierkitt Epoxi-Stick Metall

Art.-Nr. 0893449011
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
2K-Masse zur schnellen und einfachen Reparatur von Oberflächenschäden

Problemlose Anwendung


  • Kein aufwendiges Anmischen mehr notwendig

  • Gute Dosierungsmöglichkeit

  • Schnell zu verarbeiten


Sehr gute Haftungseigenschaften


  • Hohe Festigkeit

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Einfache Weiterverarbeitung


  • Geeignet für unterschiedlichste Nachbearbeitungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Sägen, Schleifen

  • Überlackierbar


Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120°C, kurzzeitig bis 150°C

Hinweis

Im unverarbeiteten Zustand vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Zur Verarbeitung der Reparaturmasse sollten Handschuhe getragen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Materialdichten kommt es zu Unterschieden in der Angabe des Eigengewichts je Stick-Art. Bei Anwendungen mit hohen Materialbeanspruchungen, die Eignung der Reparaturmasse durch Vorversuch klären.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Ausfüllung von Oberflächenschäden Metallbereich, z. B. Getriebegehäuse, Aluminium- und Spritzgussteile usw.


Anwendungsuntergründe: Stahl (blank und eloxiert), Zinkbleche, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom, Titan, Blei und Edelstahl

Anleitung
  • Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, kraftstoff- und ölfrei sein und eine gewisse Tragfähigkeit aufweisen

  • Vorheriges Anrauen verbessert die Haftfähigkeit.

  • Bedarfsmenge abdrehen oder abschneiden und bis zum Erreichen einer gleichmäßigen Farbe mit den Fingern kneten

  • Danach Reparaturmasse innerhalb der nächsten 2–3 min verarbeiten

  • Zur besseren Modellierung Hände mit Wasser anfeuchten

  • Nach weiteren ca. 20 Minuten ist die Masse komplett durchgehärtet und kann nun weiter bearbeitet werden.

  • Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt

Chemische Basis

Epoxidharz

Farbe

Silberfarben

Dichte

2,5 g/cm³

Länge

175 mm

Durchmesser (Ø)

22 mm

Verarbeitungszeit min./max.

2-5 min

Weiterbearbeitbarkeit nach min.

20 min

Weiterbearbeitung Bedingung

bei 20°C

Endfestigkeit min.

3 h

Endfestigkeit Bedingung

bei 23°C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min./max.

-20 bis 120 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Untergründe mit guter Haftung

Kupfer, Messing, Aluminium, Blei, Chrom, Edelstahl, Gusseisen, Stahl (blank und eloxiert), Titan, Zinkbleche

Härte nach Shore D

85

Zugfestigkeit min.

6,4 N/mm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / frostfreie Lagerung, keine Sonneneinstrahlung

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Retuschierkasten

RETUKAST-12TLG

Zum Nachretuschieren von ausgebesserten Oberflächenbeschädigungen.
x 1 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-M

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-L

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-XL

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
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
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3