Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Retuschierkasten

Retuschierkasten
RETUKAST-12TLG

Art.-Nr. 08903051

EAN 4065746449038

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Retuschierkasten

Art.-Nr. 08903051
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
Zum Nachretuschieren von ausgebesserten Oberflächenbeschädigungen.

Gute Farbanpassung und Deckung


  • Durch Mischen der Farbtöne untereinander wird ein breites Farbspektrum abgedeckt

  • Überlackierbar


Lichtecht und witterungsbeständig


Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Gute Haftbarkeit


Sehr gute Haftung auf Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen.

Hinweis

Keine Haftung auf Weich-PVC.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendung für präzise Retuschierarbeiten mit dem Pinsel. Zur Vorretusche bei der Befüllung von Kratzern und Löchern mit der 2K-Reparaturspachtelmasse RSM. Von lasierend bis deckend einstellbar. Geeignet für alle Holz- und Dekoroberflächen. Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Anleitung

Die Farben mit der beiliegenden Mischverdünnung anlösen und gegebenenfalls mit anderen Farbtönen auf der Deckelinnenseite bzw. separater Sichtfolie zu dem gewünschten Farbton mischen. Die Farbe mit dem beiliegenden Pinsel auftragen. Nicht zu nass arbeiten.


Nach dem Einfärben versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Nitroacrylat

Farbe

Beige, Blau, Braunbeige, Gelb, Graubraun, Kastanienbraun, Kupferbraun, Lehmbraun, Rot, Schokoladenbraun, Schwarz, Weiß

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 2