Retusáló festékdoboz
Retusáló doboz
12 DB-OS FESTŐKÉSZLET
Cikksz. 08903051
EAN 4065746449038
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jó színbeállítás és színfedés
- A színek keverése a színek széles választékát biztosítja
- Átfesthető
Nem fakul és időjárási hatásoknak ellenálló
Alkalmas bel- és kültéri használatra.
Jó tapadás
Kiváló tapadás a festett, műanyag és fém felületekhez.
Nem tapad a lágy PVC-hez.
A felhasználásra vonatkozó fenti utasítások a saját vizsgálatainkon és tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Javasoljuk, hogy használat előtt végezzen próbát. Tekintettel a különböző felhasználási módok nagy választékára, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalhatunk garanciát azon következményekért, melyek egy bizonyos felhasználási módból adódnak. Nem vállalunk semmilyen jogi felelősséget semmilyen, ügyfélszolgálatunk ingyenes forródrótja által nyújtott tanácsért vagy műszaki információért, kivéve, ha ezen tanácsadó szolgáltatás és/vagy műszaki információ a részét képezi a kötelességeink közé tartozó, szerződésben rögzített teljesítésnek, vagy ha az ügyfélszolgálat területén dolgozó alkalmazott tudatosan vagy szándékosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk, valamint fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Az ecsettel történő pontos retusáláshoz használható. Előzetes retusáláshoz, karcolások és lyukak RSM 2-komponensű javítómasszával való kitöltésekor. Beállítható az áttetszőtől a teljes lefedettségig. Alkalmas minden fa és díszítő felülethez. Ajánlott bel- és kültéri használatra.
Oldja fel a festéket a mellékelt keverőhígítóval, és szükség esetén keverje össze más színekkel a fedél belsejében és/vagy egy különálló átlátszó fólián a kívánt szín eléréséhez. Vigye fel a festéket a mellékelt ecsettel. Ne dolgozzon, ha a felület túl nedves.
Festés után zárja le. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Kémiai bázis | Nitro-akrilát |
Szín | Bézs, Kék, Barnabézs, Sárga, Szürkésbarna, Gesztenyebarna, Rézbarna, Agyag barna, Piros, Csokoládébarna, Fekete, Fehér |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!