Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rettungshaken

Rettungshaken
RETTHAK-L170CM

Art.-Nr. 0899520901

EAN 4062856523955

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rettungshaken

Art.-Nr. 0899520901
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
Haken, um das Opfer aus einem elektrischen Lichtbogen zu ziehen
  • Spannungstest bei 300 mm: 50 kV

  • Haken aus Stahlrohr 18 x 1,5

Der Haken wird um die Taille gelegt und das Opfer aus dem geschützten Bereich gezogen


  • Kann bei elektrischem Lichtbogen Leben retten

Stange aus endlospultrudierten Verbundstoffen


  • Perfekt isoliert und sehr stark
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stiellänge

135 cm

Länge Fangschlaufe

60 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen