Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Řetězový závěs se 4 prameny, QC 10

CLEVISHOK-SHRTNGCLUT-4STRA-GK10-ND6-2M

Obj. č. 5162610642

EAN 4061975330864

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řetězový závěs se 4 prameny, QC 10

Obj. č. 5162610642
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
Zvedací řetěz s nakládacími vidlicovými háky a zkrácením
  • Řetězový závěs vyhovuje normě EN 818-4

  • Hnědě lakovaný řetěz

  • Oranžově lakované spojovací díly řetězu

  • Všechny použité součásti řetězu jsou opatřeny vyraženým písmenem H, které je předepsané obchodním sdružením.

  • Každý řetězový závěs obdrží dohledatelné číslo řetězu s odpovídajícím kartotéčním lístkem řetězu.

  • Ke každému závěsu je připevněn štítek UVV, aby bylo možné dohledat opakované kontroly.
Upozornění

Další konfigurace řetězu lze provést na přání zákazníka.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zátěž při 45 stupních

3000 kg

Zátěž při 60 stupních

2120 kg

Užitečná délka

2 m

Třída jakosti

10

Jmenovitý průměr

6 mm

Tvar háku

Hák s vidlicovou hlavou

Materiál

Ocel

Výška výkyvného uložení

135 mm

Šířka výkyvného uložení

75 mm

Povrch

Lakováno

Hmotnost výrobku (na kus)

6800,000 g

Délka

2 m

Povolené zatížení

1 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace