Řetězový závěs se 2 prameny, QC 8
Hák s vidl. hlavou GK8 se zkracov. drápem EN 818-4
ŘETĚZ TRANSP.GK8-ND8-2 ŽÍLOVÝ-2M
Obj. č. 5162608622
EAN 4061975285225
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Řetězový závěs vyhovuje normě EN 818-4
- s černě lakovaným řetězem
- Červeně lakované nástavce řetězu
- Všechny použité součásti řetězu jsou opatřeny vyraženým písmenem H, které je předepsané obchodním sdružením.
- Každý řetězový závěs obdrží dohledatelné číslo řetězu s odpovídajícím kartotéčním lístkem řetězu.
- Ke každému závěsu je připevněn štítek UVV, aby bylo možné dohledat opakované kontroly.
Další konfigurace řetězu lze provést na přání zákazníka.
Datové listy(X)
Zátěž při 45 stupních | 1600 kg |
Zátěž při 60 stupních | 1120 kg |
Užitečná délka | 2 m |
Třída jakosti | 8 |
Jmenovitý průměr | 6 mm |
Tvar háku | Hák s vidlicovou hlavou |
Materiál | Ocel |
Výška výkyvného uložení | 110 mm |
Šířka výkyvného uložení | 60 mm |
Povrch | Lakováno |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2700,000 g |
Povolené zatížení | 1120 kg |