Řetězový klíč na trubky
Kleště řetězové
KLEŠTĚ ŘETĚZOVÉ
Obj. č. 071506 34
EAN 4011231725514
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zuby: Kalené, dvojité ozubení pro tah v obou směrech
- Rukojeť: Chromovaný povrch
- Materiál: Chrom-vanadová ocel, kovaná
- Bronzovaný řetěz
Datové listy(X)
![]() | |
Rozsah upnutí | 115 mm |
Průměr trubky | 4 in |
Délka (L) | 340 mm |
Šířka rukojeti (B) | 19 mm |
Šířka řetězu (C) | 8 mm |
Materiál rukojeti | Chromvanadová ocel |
Povrch | Chromovaný |
Povrch řetězu | Brunováno |