Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Resetovatelná pojistka ATO pro nepřetržitý provoz (permanentní montáž)

Resetovatelná pojistka ATO, reset. spínač
ZAPÍNATELNÁ POJISTKA 30A

Obj. č. 0731100130

EAN 4045727357736

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Resetovatelná pojistka ATO pro nepřetržitý provoz (permanentní montáž)

Obj. č. 0731100130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 3 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Tepelný spínač s barevným kódováním



Snadné ruční resetování


pomocí červeného resetovacího spínače



Žádné nákladné prostoje


Není nutné vyměňovat pojistky ve vadných okruzích

Upozornění

Resetovací tlačítko nesmí být zablokované. Resetovací tlačítko a manuální spouštěč smí být aktivovány, pouze pokud není okruh pod napětím.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. proud

30 A

Barva

Světle zelená

Max. jmenovité napětí

32 V/DC

Min./max. provozní teplota

-40 až 85 °C

Povrch kontaktů

Pocínovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace