Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rendszerlemez Isofix-csatlakoztatással

Rendszerlemez, ISO-FIX
SYSTEM-ADAPTER-ISOFIX

Cikksz. 5581038100

EAN 4058794453041

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendszerlemez Isofix-csatlakoztatással

Cikksz. 5581038100
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
Rendszerkofferek gépjárműben történő biztonságos szállításához

Az eszköz könnyen beszerelhető gépjárművekbe


Isofix-rögzítés egyetlen pattintással



Biztonságos tárolás


  • A kofferek könnyedén egymás tetejére rakásolhatók (max. 4 db)

  • Mindkét alapméret rögzíthető


Max. terhelés: 25 kg

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x hossz x magasság

570 x 405 x 120 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerkoffer 8.4.1

SYSTEMKOFFER-8.4.1.

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 8.4.1, átlátszó

SYSTEMKOFFER-8.4.1.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó

SYSTEMKOFFER-8.4.2.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Systemkoffer 8.4.3

SYSTEMKOFFER-8.4.3.

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer, 8.4.5

SYSTEMKOFFER-8.4.5

Ideális kisgépek és szerszámok flexibilis tárolásához fogyóeszközökkel együtt.
x 1 db
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 4.4.1, átlátszó

SYSTEMKOFFER-4.4.1.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 4.4.2

SYSTEMKOFFER-4.4.2.

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 4.4.2, átlátszó

SYSTEMKOFFER-4.4.2.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk