Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.2 ORSY® rendszerkofferhez
Rendszerkoffer tartórekesz, 4.4.2
SYSTEMKOFFER-TARTÓ-3 FIÓK-4.4.2
SYSTEMKOFFER
Cikksz.
5581040001
EAN 4046777939392
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
Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 3 ORSY® tárolórendszerhez
- Golyóscsapágyas, kihúzható fiókok
- Terhelhetőség tálcánként: 20 kg
- Oldalfalak és hátsó fal négyzet alakú perforációkkal a perforált falak választékába tartozó tartozékok számára
- Ütközők egymásra rakodáshoz
- Központi zár két kulccsal
- Szín: grafitfekete (RAL 9011)
- Anyaga: Lemezacél
- Porbevonatos
Megjegyzés
- Koffer nélkül szállítjuk
- Nem gépjárművekben történő mobil használatra szánták
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szélesség x hossz x magasság | 455 x 290 x 490 mm |
Fiókok száma | 3 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!