Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1
SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-12REKESZES
Cikksz. 5581003003
EAN 4046777425871
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két rendszerkoffer betét fér a 8.4.1 rendszerkofferbe
- Az átlátszó fedéllel nem kompatibilis!
Adatlapok(X)
Rendszer méretek | 4.4.1 |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Rekeszek száma | 12 darab |
Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság | 100 x 48 x 52 mm |