Rendszerkoffer 8.4.2 habszivacs rács, üres készlet
Rendszerkoffer, üres klt, 8.4.2, raszterszivacs
SYSTEMKOFFER-SZIVACS-8.4.2.
Cikksz. 5581011200
EAN 4046777644746






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális a koffer személyre szabott felosztásához
A szivacsbetét különálló elemeinek kivételével minden termék számára kialakítható hely.
Adatlapok(X)
Rendszer méretek | 8.4.2 |
Szélesség x hossz x magasság | 500 x 370 x 140 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3123,200 g |
SYSTEMSZIVACS-4.4.2
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!