Rendszerkoffer, 8.4.2
Rendszerkoffer, 8.4.2
SYSTEMKOFFER-8.4.2.






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható
- Lehetővé teszi a tartalom különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott kialakítását
- Biztosítja, hogy a koffer használható legyen az ORSY®BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében
Több koffer kombinálható
Az integrált sín és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és biztonságos szállítását.
Koffer sok funkcionális elemmel
- Az integrált elasztomer tömítés védi a tartalmat az esőtől
- Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett reteszekkel
- Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez
Nagyon kényelmes
- Nagyméretű fogantyú kialakítás
- Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére
- A robusztus fogantyú akár 60 kg-ig terhelhető
A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:
- Red Dot formatervezési díj 2017
- iF formatervezési díj 2017
- Német formatervezési díj 2018
Adatlapok(X)
Rendszer méretek | 8.4.2 |
Szélesség | 500 mm |
Mélység | 380 mm |
Magasság | 140 mm |
Anyag | ABS |
Terméktömeg (darabonként) | 2741,000 g |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 462.5 x 335 x 108 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!