Rendszerkoffer 8.4.1, átlátszó
Rendszerkoffer 8.4.1, átlátszó
SYSTEMKOFFER-8.4.1.-TRANSZPARENS
Cikksz. 5581010500
EAN 4046777079081
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletes áttekintés
Átlátszó fedél a tartalom jó átláthatóságához.
Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható
- Lehetővé teszi a tartalom különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott kialakítását
- A koffer használható az ORSY®BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében
Több koffer kombinálható
Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és a biztonságos szállítást.
Számos funkcionális elemmel
- A dobozok elhelyezhetők a fedél és az aljzat szerkezetében, ami megakadályozza a bennük levő tartalom kiesését
- Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett reteszekkel
- Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez
Nagyon kényelmes
- Nagyméretű fogantyú kialakítás
- Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére
- A fogantyú akár 60 kg-ig is terhelhető
Tökéletes áttekintés
Átlátszó fedél a tartalom jó átláthatóságához.
A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:
- Red Dot formatervezési díj 2017
- iF formatervezési díj 2017
- Német formatervezési díj 2018
Az átlátszó fedél nem használható a következőkkel: Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1 és Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.2
Adatlapok(X)
Rendszer méretek | 8.4.1 |
Szélesség | 500 mm |
Mélység | 380 mm |
Magasság | 85 mm |
Anyag | ABS/PC |
Terméktömeg (darabonként) | 2290,000 g |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 462,5 x 335 x 54 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!