Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rendszerkoffer 4.4.2

System koffer, 4.4.2
SYSTEMKOFFER-4.4.2.

Cikksz. 5581021000

EAN 4046777079159

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendszerkoffer 4.4.2

Cikksz. 5581021000
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
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához

Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható


  • Lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott belső kialakítását

  • A koffer használható az ORSY®BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében


Több koffer kombinálható


Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és a biztonságos szállítást.



Számos funkcionális elemmel


  • Az integrált elasztomer tömítés védi a tartalmat az esőtől

  • Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett fogantyúkkal

  • Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez


Nagyon kényelmes


  • Nagyméretű fogantyú kialakítás

  • Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére

  • A fogantyú akár 60 kg-ig is terhelhető


A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:


  • Red Dot formatervezési díj 2017

  • iF formatervezési díj 2017

  • Német formatervezési díj 2018
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Rendszer méretek

4.4.2

Szélesség

370 mm

Mélység

278 mm

Magasság

140 mm

Anyag

ABS

Terméktömeg (darabonként)

1602,000 g

Szélesség x mélység x magasság (belső méret)

335 x 231,25 x 108 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszer-adapterlemez

SYSTEM-ADAPTER-SZ520MM

Alapméretű (8.4 és 4.4) ORSY® rendszerkofferek csatlakoztatásához
x 1 db
Rendszer-adapterlemez

SYSTEM-ADAPTER-ORSY-BULL-SZ550MM

5. sorozatú ORSY® BULL dobozok és ORSY® rendszerdobozok csatlakoztatásához
x 1 db
Rendszer szállítókocsi

ÖSSZECSUKHATÓ TROLI KOCSI 5/7 100 KG

Használható ORSY® tárolórendszerekhez 8.4 és 4.4 méretekben, valamint ORSY®BULL rendszerhez
x 1 db
Rendszerlemez Isofix-csatlakoztatással

SYSTEM-ADAPTER-ISOFIX

Rendszerkofferek gépjárműben történő biztonságos szállításához
x 1 db
Rendszerlemez övrögzítéssel

SYSTEM-ADAPTER-BZTNSGI-ÖV

Rendszerkofferek gépjárműben történő biztonságos szállításához
x 1 db
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.2 ORSY® rendszerkofferhez

SYSTEMKOFFER-TARTÓ-3 FIÓK-4.4.2

Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 3 ORSY® tárolórendszerhez
x 1 db
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.2

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.2.-4REKESZES

Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
x 1 db
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.2

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.2.-8REKESZES

Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
x 1 db
Systemkofferbetét, raszterszivacs a szivacskockák kiszedésével a tárgyak formájához igazítható

SYSTEMSZIVACS-4.4.2

x 1 db
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.1.2-PIROS

Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
x 1 db
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.2.2.-PIROS

Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
x 1 db
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.4.2.-PIROS

Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Zárószerkezet rendszerkofferhoz

SYSTEMKOFFER-ZÁR-1PÁR

Süllyesztett fogantyúkkal a könnyű nyitáshoz és záráshoz
x 1 db
Markolat rendszerkofferhoz

SYSTEMKOFFER-FOGANTYÚ

Rendkívül széles kialakítású, lekerekített sarkú és lágy elemekkel ellátott fogantyú
x 1 db
Kapcsolóelem rendszerkofferhoz

SYSTEMKOFFER-ÖSSZEKAPCSOLÓ-ELEM

A rendszerkoffer kapcsolt állapotban való biztosítására.
x 1 db
Fedél rendszerkofferhoz

SYSTEMKOFFER-FEDÉL-4.4.-FEKETE

Az elasztomer tömítés véd a vízpermet ellen
x 1 db
Fedél, átlátszó rendszerkofferhoz

SYSTEMKOFFER-FEDÉL-4.4.-TRANSZPARENS

A kisalkatrészek optimális átláthatóságához és tárolásához
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk