Rendszerkocsi
Rendszerkocsi
SYSTEMKOCSI-ORSY-RENDSZ.-615X490X185MM
Cikksz. 5581038500
EAN 4058794350579
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acéllemezből készült masszív keret
- Két fix kerék és két rögzítőfékes bolygókerék
- Az ORSY®BULL és ORSY® rendszerkofferek kocsira rögzítése csatlakozóelemekkel történik
- Egy fa munkalapot rakodási felületként használva egyszerűen szállítókocsivá alakítható
Adatlapok(X)
| Kerekek száma | 4 darab | 
| Anyag | Acél/akril-nitril-butadién-sztirol | 
| Hosszúság x Szélesség x Magasság | 615 x 490 x 185 mm | 
| Teherbírás | 250 kg | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!