Rendszerdoboz
Rendszerdoboz
SYSTEMDOBOZ-2.4.2.-PIROS
Cikksz. 5581036012
EAN 4046777360240
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilitás a rácsméreteknek köszönhetően
Rácsméreteken alapuló termékméretek, amelyek lehetővé teszik a dobozok egyéni elrendezését a rendszerben.
Biztonságos csatlakozás a systemkofferben
- A rácslábak rögzítik a dobozokat a koffer aljához, és a helyükön tartják őket
 - Az átlátszó fedél megakadályozza, hogy a dobozok tartalma összekeveredjen
 
Egyedileg beállítható
A dobozok elválasztóelemekkel egyedileg tovább oszthatók.
Műhelyfalakon vagy szerelőállomásokon is használható
A horony lehetővé teszi a doboz szerelősíneken való felfüggesztését.
A dobozok tartalmának egyszerű azonosítása
Integrált, enyhén ferde címkézési mező.
Adatlapok(X)
Rendszer méretek  | 2.4.2  | 
Szín  | Piros  | 
Szélesség  | 114 mm  | 
Mélység  | 334 mm  | 
Magasság  | 110 mm  | 
Anyag  | ABS  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!