Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rendszerdoboz

Rendszerdoboz
SYSTEMDOBOZ-2.4.1.-PIROS

Cikksz. 5581035012

EAN 4046777360257

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendszerdoboz

Cikksz. 5581035012
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
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.

Kompatibilitás a rácsméreteknek köszönhetően


Rácsméreteken alapuló termékméretek, amelyek lehetővé teszik a dobozok egyéni elrendezését a rendszerben.



Biztonságos csatlakozás a systemkofferben


  • A rácslábak rögzítik a dobozokat a koffer aljához, és a helyükön tartják őket

  • Az átlátszó fedél megakadályozza, hogy a dobozok tartalma összekeveredjen


Egyedileg beállítható


A dobozok elválasztóelemekkel egyedileg tovább oszthatók.



Műhelyfalakon vagy szerelőállomásokon is használható


A horony lehetővé teszi a doboz szerelősíneken való felfüggesztését.



A dobozok tartalmának egyszerű azonosítása


Integrált, enyhén ferde címkézési mező.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Rendszer méretek

2.4.1

Szín

Piros

Szélesség

114 mm

Mélység

334 mm

Magasság

55 mm

Anyag

ABS

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához

SYSTEMDOBOZ-ELVÁLASZTÓ-M54-SZ110

A rendszerdobozok felosztásának testreszabásához
x 4 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk