Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.2.1.-PIROS

Cikksz. 5581035003

EAN 4046777360035

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendszerdoboz

Cikksz. 5581035003
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
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.

Kompatibilitás a rácsméreteknek köszönhetően


Rácsméreteken alapuló termékméretek, amelyek lehetővé teszik a dobozok egyéni elrendezését a rendszerben.



Biztonságos csatlakozás a systemkofferben


  • A rácslábak rögzítik a dobozokat a koffer aljához, és a helyükön tartják őket

  • Az átlátszó fedél megakadályozza, hogy a dobozok tartalma összekeveredjen


Egyedileg beállítható


A dobozok elválasztóelemekkel egyedileg tovább oszthatók.



Műhelyfalakon vagy szerelőállomásokon is használható


A horony lehetővé teszi a doboz szerelősíneken való felfüggesztését.



A dobozok tartalmának egyszerű azonosítása


Integrált, enyhén ferde címkézési mező.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Rendszer méretek

2.2.1

Szín

Piros

Szélesség

114 mm

Mélység

167 mm

Magasság

55 mm

Anyag

ABS

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához

SYSTEMDOBOZ-ELVÁLASZTÓ-M54-SZ110

A rendszerdobozok felosztásának testreszabásához
x 4 db