Rendszerdoboz
Rendszerdoboz
SYSTEMDOBOZ-2.1.2-PIROS
Cikksz. 5581036002
EAN 4046777359596
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilitás a rácsméreteknek köszönhetően
Rácsméreteken alapuló termékméretek, amelyek lehetővé teszik a dobozok egyéni elrendezését a rendszerben.
Biztonságos csatlakozás a systemkofferben
- A rácslábak rögzítik a dobozokat a koffer aljához, és a helyükön tartják őket
- Az átlátszó fedél megakadályozza, hogy a dobozok tartalma összekeveredjen
Egyedileg beállítható
A dobozok elválasztóelemekkel egyedileg tovább oszthatók.
Műhelyfalakon vagy szerelőállomásokon is használható
A horony lehetővé teszi a doboz szerelősíneken való felfüggesztését.
A dobozok tartalmának egyszerű azonosítása
Integrált, enyhén ferde címkézési mező.
Adatlapok(X)
Rendszer méretek | 2.1.2 |
Szín | Piros |
Szélesség | 114 mm |
Mélység | 82 mm |
Magasság | 110 mm |
Anyag | ABS |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!