Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.1.1.-SZÜRKE

Cikksz. 5581035102

EAN 4056807671482

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendszerdoboz

Cikksz. 5581035102
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
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.

Kompatibilitás a rácsméreteknek köszönhetően


Rácsméreteken alapuló termékméretek, amelyek lehetővé teszik a dobozok egyéni elrendezését a rendszerben.



Biztonságos csatlakozás a systemkofferben


  • A rácslábak rögzítik a dobozokat a koffer aljához, és a helyükön tartják őket

  • Az átlátszó fedél megakadályozza, hogy a dobozok tartalma összekeveredjen


Egyedileg beállítható


A dobozok elválasztóelemekkel egyedileg tovább oszthatók.



Műhelyfalakon vagy szerelőállomásokon is használható


A horony lehetővé teszi a doboz szerelősíneken való felfüggesztését.



A dobozok tartalmának egyszerű azonosítása


Integrált, enyhén ferde címkézési mező.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Rendszer méretek

2.1.1

Szín

Sötétszürke

Szélesség

114 mm

Mélység

82 mm

Magasság

55 mm

Anyag

ABS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk