Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rendszer munkapad 1500 mm 2 rögzített munkapadlábbal és 8.6-os fiókos fali szekrénnyel

Rendszer munkapad, 1500 mm 2 láb/fiókos szekrény
MUNKAPAD-2LÁB-2FIÓK-1500-H835-R3020

Cikksz. 5583226010

EAN 4065746479967

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendszer munkapad 1500 mm 2 rögzített munkapadlábbal és 8.6-os fiókos fali szekrénnyel

Cikksz. 5583226010
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
Moduláris rendszerű munkapad széleskörű alkalmazási lehetőségekkel mindennapi használatra
  • Egyenletes teherbírás 800 kg-ig

  • A tömör munkalap robusztus és hosszú távú használatot biztosít

  • A 60x30 mm-es csőprofilból készült, kétféle magasságú rögzített munkapadlábak lehetővé teszik a megfelelő munkamagasság kiválasztását nagy stabilitás mellett

  • A 8.6 rendszer falra szerelhető szekrénye a rendszerméreten belül rugalmasan felszerelhető tartozékokkal és elválasztóelemekkel

  • A munkapad tartozékok széles választékával egészíthető ki az egyéni munkahely létrehozásához

  • A kiváló minőségű mikroszerkezetű porbevonat homogén és elegáns felületet eredményez

  • Fiókos szekrény, 8.6: Záróelem mechanikus hengerzárral és címkézési mezővel, alumínium sínprofil haptikus kivitelben és igényes kivitelben címkézési lehetőséggel, valamint görgős, teljesen kihúzható csúszkák 80 kg teherbírással
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x mélység x munkamagasság

1500 x 750 x 835 mm

Munkalap anyaga

Multiplex bükk

Munkalap felülete

Átlátszó lakkozott

Munkalap vastagsága

40 mm

Rendszer méretek

8,6

Reteszelési mód

Hengerzár

Szekrény magassága

405 mm

Fiókok száma

2 darab

Fiók kivitel

1 fiók, homlokmagasság 150 mm, 1 fiók, homlokmagasság 180 mm

Kihúzási mód

Teljesen kihúzható

Fiók teherbírás

80 kg

Ház színe

Antracitszürke RAL 7016

Front színe

Közlekedési piros RAL 3020

Max. teherbírás

800 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk