Rendszer-műhelykocsi, PRO 8.4
SZERSZÁMKOCSI-PRO-8.4-8FIÓK-RAL9017
Cikksz. 0962643083
EAN 4065233030121
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kocsi könnyen mozgatható
- Robusztus oldalfogantyú szarv alakú markolattal
- Fekete kerekek és felnik
Tartozékok széles köre
- A műhelykocsi különböző tartozékok használatával bármilyen igényhez átalakítható.
- Perforált lemez az oldalfalon
- Rendszerdobozok és tartozékok csatlakoztathatók az oldalakra
- Tartozékok csatlakoztathatók a hátsó részhez
Háromfunkciós zárrendszer
- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, a felbillenés elleni védelem megakadályozza a fiókok véletlen kinyílását mozgás közben.
- Felbillenés elleni védelem a kitűnő stabilitásért és a felborulás megakadályozásáért. Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
Az élvédő megelőzi a kocsi károsodását
Adatlapok(X)
Fiók kivitel | 7 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 69 mm, 1 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 149 mm |
Szín | Közlekedési fekete RAL 9017 |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 684 x 406 x 1060 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Tekercsek kialakítása | 1 önbeálló görgő fékkel (D: 100 mm), 1 önbeálló görgő fék nélkül (D: 100 mm), 2 rögzített görgő fék nélkül (D: 100 mm) |
Bevonat | Por szórt |
Fiókok száma | 8 darab |
Anyag | Lemezacél |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy |
Teherbírás | 250 kg |
Fiók teherbírás | 30 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!