Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rendszer-műhelykocsi, BASIC 8.4

MŰHELYKOCSI-BASIC-8.4-3FIÓK-RAL3020

Cikksz. 0962641030

EAN 4062856259588

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendszer-műhelykocsi, BASIC 8.4

Cikksz. 0962641030
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
Hatékony és mobil munkavégzés a kompakt, robusztus és manőverezhető műhelykocsi segítségével

Rendkívül nagy és tágas műhelykocsi


  • 8.8 Würth rendszerméretekben a Würth rendszer összes elemével való felszereléshez

  • Nagy tárolókapacitás

  • A névtábla segítségével egyedileg személyre szabható

  • Masszív acélszerkezet

  • Az ergonomikus fogantyú és a masszív görgők megkönnyítik a mozgatást és biztosítják a stabilitást


Kettős reteszelési koncepció


  • Hengerzáras központi rögzítőmechanizmus

  • Egykezes kioldás, a fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását


Erős munkafelület ABS burkolattal


  • Emelt peremmel és tárolórekeszekkel aeroszolos palackok és kisalkatrészek számára

  • Tetszés szerint fa vagy acél munkalappal is kapható


Fiókok


  • Nagy, jól használható fióktér

  • Nagy, 30 kg-os teherbírású fiókok

  • 8.8 belső rendszerméret az összes szivacs- és tálcabetétek, valamint a Würth rendszer rendszerdobozainak, fiókosztóknak, csúszásgátló szőnyegeknek stb. elhelyezéséhez.

  • Golyóscsapágyas, teljesen kihúzható fiókok
Rendszer rácsméretek fiókokhoz
Cikksz.FiókRácsméret
0962 641 060 - 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 - 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 - 0962 641 0831-7
8
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mindenféle műhelyhez alkalmas, mivel egyedi igények szerint felszerelhető.

Szín

Közlekedési piros RAL 3020

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

665 x 393 x 964 mm

Fiók kivitel

3 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 69 mm, 1 szekrényrekesz szárnyas ajtókkal, Szé 490 x Mé 350 x Ma 440 mm

Görgők száma

4 darab

Tekercsek kialakítása

1 önbeálló görgő fékkel (D: 100 mm), 1 önbeálló görgő fék nélkül (D: 100 mm), 2 rögzített görgő fék nélkül (D: 100 mm)

Bevonat

Por szórt

Fiókok száma

3 darab

Anyag

Lemezacél

Kihúzási mód

Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy

Teherbírás

250 kg

Fiók teherbírás

25 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szorítókar pumpás szórópalackhoz tartozó tartóval műhelykocsikhoz

KAROS-TARTÓ-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Pumpás szórópalack felakasztására Basic/Pro/Ultimate műhelykocsikhoz
x 1 db
Kábeltartó kengyel műhelykocsikhoz

KÁBELTARTÓ-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Kábelek és lámpák felakasztására Basic/Pro/Ultimate műhelykocsikhoz
x 1 db
Perforált lemez Konzolok felszereléséhez

PERF.HÁTLAP-SZ.KOCSIHOZ-BAS-8.4

A szerszámok rendezett és helytakarékos tárolásához Basic/Pro műhelykocsikban
x 1 db
Lapos perforált lemezek konzolok felszereléséhez

PERF.HÁTLAP-FÉL-SZ.KOCSIHOZ-BAS-8.4

A szerszámok rendezett és helytakarékos tárolásához Basic/Pro 8.4/8.8 műhelykocsikban
x 1 db
Tablet/laptop tartó műhelykocsikhoz

TABLETTARTÓ-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Tabletek és laptopok rendezett tárolásához Basic/Pro/Ultimate műhelykocsikban
x 1 db
Hátsó gépi dugókulcs tartó műhelykocsikhoz

ÜTVECSAV.TARTÓ-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Különböző ütvecsavarozók és akkus csavarhúzók szervezett tárolására Basic/Pro/Ultimate műhelykocsikhoz
x 1 db
Írótábla tartó műhelykocsikhoz

MUNKALAP-TARTÓ-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Rögzítőrudak és kéziszerszámok rendezett és helytakarékos tárolására Basic/Pro/Ultimate műhelykocsikhoz
x 1 db
Hátsó szerszámtartó műhelykocsikhoz

SZERSZÁMTARTÓ-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Hátul elhelyezett szerszámtartó a csavarhúzók, csavarkulcsok és fogók szervezett tárolására Basic/Pro/Ultimate műhelykocsikhoz
x 1 db
Oldalsó flakontartó műhelykocsikhoz

FLAKONTARTÓ-OLD-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Vegyszertartályok szervezett tárolására Basic/Pro/WE műhelykocsikhoz
x 1 db
Oldalsó ütvecsavarozó tartó műhelykocsikhoz

ÜTVECSAV.TART-OLD-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Oldalra szerelt ütvecsavarozó-tartó a különböző ütvecsavarozók és akkus csavarhúzók szervezett tárolására Basic/Pro/WE műhelykocsikhoz
x 1 db
Oldalsó szerszámtartó műhelykocsikhoz

SZERSZÁMTARTÓ-OLD-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

A csavarhúzók, csavarkulcsok és fogók szervezett tárolására Basic/Pro/WE műhelykocsikhoz
x 1 db
Rekeszosztó készlet, lapos 8.4 rendszerméretű műhelykocsikhoz

FIÓKELVÁLASZTÓ-MŰHELYKOCSI-8.4-ALACSONY

Lapos fiókelválasztó elemek szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
x 1 db
Magas rekeszosztó készlet 8.4 rendszerméretű műhelykocsikhoz

FIÓKELVÁLASZTÓ-MŰHELYKOCSI-8.4-MAGAS

Magas fiókelválasztó elemek szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Bolygókerék fék nélkül műhelykocsikhoz

BOLYGÓKERÉK-FÉKNÉLKÜLI-BASIC 8.4

x 1 db
Bolygókerék fékkel műhelykocsikhoz

BOLYGÓKERÉK-FÉKES-BASIC-8.4

x 1 db
Fix kerék műhelykocsikhoz

GÖRGŐKERÉK-BASIC-8.4

x 1 db
Kihúzható polc műhelykocsikhoz

SP-FIÓKSÍN-BASIC-8.4

x 1 db
Zár BASIC és PRO műhelykocsihoz

MŰHELYKOCSI-ZÁR-SZETT-8.4-6DDB