Rendszer fiókos munkapad 2000 mm 3 db 8.6 méretű aláépíthető blokkal
Rendszer fiókos munkapad, 2000 mm
MUNKAPAD-SYSTEM-2FIÓK-2AJTÓ-2000-RAL3020
Cikksz. 5583237000
EAN 4065746576079
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 60x30 mm-es négyszögletű csövekből készült masszív alapváz 800 kg-os teherbírással
- A tömör munkalap robusztus és hosszú távú használatot biztosít
- A 8.6 rendszer aláépíthető blokkjai masszív alapot biztosítanak, és a rendszerméreten belül rugalmasan kiegészíthetők tartozékokkal és elválasztóelemekkel
- Záróelem mechanikus hengerzárral. Egyedi záróáramkörök, zárrendszerek vagy elektronikus zárak tervezése minden termékcsoportban lehetséges.
- A kiváló minőségű mikroszerkezetű porbevonat homogén és elegáns felületet eredményez
- Opcionális kiegészítő magasságállító készlettel a munkamagasság egyéni beállításához 985 és 1120 mm között, 400 kg terhelhetőségig
- Opcionális bővítmény a mobil fiókos munkapadhoz mozgatható és leereszthető modullal, 520 kg terhelhetőségig
- A munkapad tartozékok széles választékával egészíthető ki az egyéni munkahely létrehozásához
- Fiókok 8.6 rendszerméretekben: Alumínium sínprofil haptikus kivitelben és igényes kivitelben címkézési lehetőséggel, a 8.6 rendszernek megfelelő belső méretekkel, hogy felszerelhető legyen teljesen szivacs és tálcabetétekkel, valamint az ORSY® rendszer rendszerdobozaival, fióksínekkel és fiókosztókkal, csúszásgátló szőnyegekkel, valamint 80 kg teherbírású, görgős, teljesen kihúzható fiókokkal
- Szárnyas ajtós szekrények 8.6 rendszerméretekben: Egyszárnyú szárnyas ajtók belül megerősített profillal és hárompontos zárrendszerrel, valamint süllyesztett fogantyú elforgatható fogantyúval
- Más opcionális belső elemek, például polcok, belső fiókok és kihúzható tálcák is kaphatók
- Az összes belső elem 30 mm-es rácsméretben állítható, átalakítható és utólag beépíthető
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x munkamagasság | 2000 x 750 x 955 mm |
Munkalap anyaga | Multiplex bükk |
Munkalap felülete | Átlátszó lakkozott |
Munkalap vastagsága | 40 mm |
Rendszer méretek | 8,6 |
Reteszelési mód | Hengerzár |
Fiókok száma | 2 darab |
Fiók kivitel | 2 fiók, homlokmagasság 180 mm |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Fiók teherbírás | 80 kg |
Ajtók száma | 2 darab |
Ajtó kivitel | 2 egyszárnyú ajtó, H 330 mm |
Polcok száma | 1 darab |
Polc teherbírás | 50 kg |
Ház színe | Antracitszürke RAL 7016 |
Front színe | Közlekedési piros RAL 3020 |
Max. teherbírás | 800 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!