Rendszer-adapterlemez
Rendszerpanel
SYSTEM-ADAPTER-SZ520MM
Cikksz. 5581038000
EAN 4046777135060
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A különböző ORSY® rendszerkofferek egymásra rakásolhatók és csatlakoztathatók
- Az egyszerű sínrendszernek köszönhetően
- Rögzítés csatlakozóelemekkel
- A tolózáras mechanizmus rögzíti az adapterlemezt a 8.4-es rendszerkoffereken
Tárolás a csomagtérben
- Csúszásmentes a rögzíthető kampósszegeknek köszönhetően
- A lemezek a kirakós-darabokhoz hasonlóan összeilleszthetők
- Mindkét alapmérettel (8.4 és 4.4) rendelkező kofferek tárolása lehetséges
Ponyvával védendő!
Adatlapok(X)
Szélesség x hossz x magasság | 520 x 405 x 35 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!