Rendszámtábla világítás, 12 V/24 V Univerzális
Rendszámtábla-világítás, univerzális
RENDSZÁMTÁBLA MEGVILÁGÍTÓ
Cikksz. 081242 6
EAN 4011231776004
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Izzó nélkül szállítva
Adatlapok(X)
520 x 120 mm-es és 340 x 240 mm-es méretű rendszámtáblákhoz
![]() | |
Világítótest típusa | Izzó |
Fény színe | Fehér |
Kivitel | Felszerelés |
Kábelcsatlakozás | Kábel átvezető tömítőgyűrű |
Min./max. névleges feszültség | 12 / 24 V/DC |
Névleges teljesítmény | 10 W |
Hosszúság | 100 mm |
Magasság | 54 mm |
Mélység | 54 mm |
Ellenőrző jel | ECE |