Rendszámtábla gyorsrögzítő szorító
Rendszámtábla gyorsrögzítő szorító
RENDSZÁMTÁBLA-TARTÓ-KONZOL
Cikksz. 0826715100
EAN 4050382093820
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideiglenes rendszámtáblák gyors és könnyű cseréje
- Nincs szükség további szerelési anyagokra vagy szerelőszerszámokra
Ha a jármű hátsó rendszámtábla rögzítési helye túl keskeny, ésszerű megoldás lehet a szorítót fejjel lefelé a piros rendszámtáblához csavarozni. Ezután felülről lefelé a járműre erősíthető.
Adatlapok(X)
Majdnem minden rendszámtáblatartóhoz alkalmazható. Ívelt rendszámtáblatartókhoz is használható.
Felhasználás: A rendszámtábla két csavarral van rögzítve a rendszámtábla gyorsrögzítő szorítóhoz. Javasoljuk, hogy a szorítókat a rendszámtábla felső szélétől 60 mm-re, a bal és a jobb oldaltól pedig egyaránt 122 mm-re csavarozza fel, a rendszámtáblán kialakított szerelőfuratokat felhasználva. Ügyeljen az esetlegesen alkalmazható tűrésekre. Az egységet most nyomja alulról (vagy felülről, ha így megfelelő) a zárt rendszámtáblatartóba. Ezután az ujjaival nyomja a rendszámtáblát alulról (vagy felülről, ha így megfelelő) – miközben ezzel egyidejűleg támaszkodjon a járműnek – amíg a gyorsrögzítő szorító bekattan a helyére az alján (vagy a tetején). Győződjön meg róla, hogy a felső és az alsó szorítók biztonságosan beakadnak a rögzítőpánt vagy a rendszámtáblatartó keret mögött. Ne használja a szorítót, ha ez nem biztosított! Használat után egyszerűen nyomja a rendszámtáblát újra fölfelé vagy lefelé, és vegye ki.
Anyag | Műanyag |
Szín | Piros, Fekete |