Rendszámtábla csavar
Rendszámtábla csavar, S típusú
CSAV-DF-RENDSZT-WSH-(A2K)-OPEL-5,5X16
Cikksz. 010305516
EAN 4011231170703
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Tárcsa átmérő (d2) | 12,5 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,8 mm |
Fejhossz (k1) | 3,95 mm |
Vastagság (h1) | 1,6 mm |
Belső meghajtó | PH3 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | Hegy |