Rekeszes szekrény készlet, ORSY® 4.4.1 tárolórendszerrel
Rekeszes szekrény klt, ORSY 4.4.1 rendsz.kofferrel
SYSTEMKOFFER-SET-4.4.1
Cikksz. 5581000111
EAN 4058794754889
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
5 db 4.4.1 típusú ORSY rendszerkoffer tárolásához
- Golyóscsapágyazott teleszkópos kihúzás
- Tálcánkénti terhelhetőség: 20 kg
- A rekeszes szekrények rakásolhatók és összecsavarozhatók
- Négyzet alakú perforációkkal ellátott oldal-és hátfalak a perforált lemezes választékból származó tartozékokhoz
- Rakásoláshoz való bütykök
- Központi zárás két kulccsal
- Színe: grafitfekete (RAL 9011)
- Anyaga: Lemezacél
- Porbevonatos
- Öt rendszerkoffer elválasztókkal
Adatlapok(X)
| Kulcsok száma | 2 darab | 
| Bevonat | Por szórt | 
SYSTEMKOFFER-TARTÓ-5 FIÓK-4.4.1