Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 95
Rejtett kivetőpánt, Tiomos 95, Click-on
KIVETŐPÁNT-TS-CLICKON-95-H-BP-C03
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csavaros csésze
- Sima illesztés max. 28 mm vastagságú ajtók esetén
- Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével
- Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal
Három kivitelben kapható
- Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)
- Beépített csillapítás nélkül
- Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Átfedés |
Könyök | 3 mm |
Soft-close funkció | Igen |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Bevonat | Nikkelezett |
Csukló anyaga | Acél |
Pántkar anyaga | Acél |
Nyitási szög | 95 fok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!