Rejtett kivetőpánt, TIOMOS Impresso 110/90
Rejtett kivetőpánt, Tiomos 110/90E Impresso
Cikksz. F017139512
EAN 9003012984161
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szerszám nélküli csésze felszerelés
- Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével
- Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal
- Gyakorlatilag teljesen sima illesztések
Két különböző kivitelben kapható:
- Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)
- Beépített csillapítás nélkül
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Betét |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm és 48/6 mm |
Soft-close funkció | Igen |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Szerszám nélküli |
Bevonat | Nikkelezett |
Csukló anyaga | Acél |
Pántkar anyaga | Zamak |
Nyitási szög | 110 fok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!