Rejtett kivetőpánt, Nexis 125/-45 – -50 A, Click-on
Rejtett kivetőpánt, Nexis 95/-45/-50A, Click-on
NEXIS RÁÜTŐDŐ -45-TŐL -50 FOKIG
NEXIS CLICK-ON
Cikksz. F015072706
EAN 9003012388600
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- -45° és -50° közötti szögben álló szekrényekhez
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Átfedés |
Automata | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 24 mm |
Nyitási szög | 125 fok |
Min./max. edénytávolság | 4-6 mm |
Anyag | Zamak/Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
| Szerelőlap vastagság (H) | 00 | 02 | 04 |
| X (-45) | 55 mm | 57 mm | 59 mm |
| X (-50) | 57 mm | 59 mm | 61 mm |
| Az ajtóütköző szöge az átfedés beállításával módosítható. Az így kapott ajtóátfedések a következőképpen számíthatók ki: A=4+TA-H+45-szekrény szöge. | |||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!