Rejtett kivetőpánt, Nexis 125/-24 – -30 A, Click-on
Rejtett kivetőpánt, Nexis 95/-24/-30A, Click-on
NEXIS RÁÜTŐDŐ -24-TŐL -30 FOKIG
NEXIS CLICK-ON
Cikksz. F015072702
EAN 4048539284207
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- -24° és -30° közötti szögben álló szekrényekhez
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Átfedés |
Automata | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 24 mm |
Nyitási szög | 125 fok |
Min./max. edénytávolság | 4-6 mm |
Anyag | Zamak/Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
| Szerelőlap vastagság (H) | 00 | 02 | 04 |
| X (-24) | 42,5 mm | 43,5 mm | 44,5 mm |
| X (-30) | 44,5 mm | 45,5 mm | 46,5 mm |
| Az ajtóütköző szöge az átfedés beállításával módosítható. Az így kapott ajtóátfedések a következőképpen számíthatók ki: A=4+TA-H+32-szekrény szöge. | |||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!