Rejtett kivetőpánt, Nexis 125/-14 – -20 A, Click-on
Rejtett kivetőpánt, Nexis 95/-14/-20A, Click-on
NEXIS RÁÜTŐDŐ -14-TŐL -20 FOKIG
NEXIS CLICK-ON
Cikksz. F015072705
EAN 9003012388594
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- -14° és -20° közötti szögben álló szekrényekhez
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Átfedés |
Automata | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 24 mm |
Nyitási szög | 125 fok |
Min./max. edénytávolság | 4-6 mm |
Anyag | Zamak/Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
| Szerelőlap vastagság (H) | 00 | 02 | 04 |
| X (-14) | 38,5 mm | 39 mm | 39,5 mm |
| X (-20) | 39,5 mm | 40 mm | 40,5 mm |
| Az ajtóütköző szöge az átfedés beállításával módosítható. Az így kapott ajtóátfedések a következőképpen számíthatók ki: A=4+TA-H+14-szekrény szöge. | |||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!