Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Reinigungstuch zur Nassreinigung

Reinigungstuch zur Nassreinigung
REINIGTUCH-NASS-PP-BLAU-500BLATT-32X38CM

Art.-Nr. 0899800770

EAN 4045989276417

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungstuch zur Nassreinigung

Art.-Nr. 0899800770
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
Zum rückstandsfreien Nassreinigen glatter Oberflächen.
  • Material: 100% Polypropylen

  • Lösungsmittelbeständig

  • Fusselfrei

  • Auswaschbar und daher mehrfach verwendbar

  • Großrolle, 500 Tücher á 32 x 38 cm, perforiert, blau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

KFZ Werkstätten, Lackiererein, Großküchen, Lebensmittelindustrie u.v.m.

Gebinde

Rolle

Anzahl Tücher

500 STK

Blattlänge x Blattbreite

380 x 330 mm

Flächengewicht pro m²

75 g

Farbe

Blau

Länge x Breite

160000 x 310 mm

Anzahl Abrisse

499 STK

Blattlänge

380 mm

Blattbreite

330 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandrollhalter für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung

PUPAPHALT-WAND

Stabil und strapazierfähig, geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen