Reinigungstuch Tex-Vlies
Reinigungstuch Tex-Vlies
REINIGTUCH-(TEX-VLIES)-25X38CM-250STK
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Entnahmemöglichkeit
Perforierte Abrissmöglichkeit
Strapazierfähig und robust
- Sehr reißfest im trockenen und nassen Zustand
- Auswringbar
- Wiederverwendbar
- Lösungsmittelbeständigkeit
Datenblätter(X)
Mehrfach zu verwendende textile Wischtücher mit hohem Baumwollanteil das Tuch fürs Grobe
Gebinde | Rolle |
Ausführung | Rollenware |
Blattlänge x Blattbreite | 38 x 25 cm |
Flächengewicht pro m² | 135 g |
Farbe | Hellbunt, Weißbunt |
Anzahl Abrisse | 250 STK |
Blattlänge | 38 cm |
Blattbreite | 25 cm |
Werkstoff | 70% Baumwolle, 15% synth. Fasern, 15% Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!