Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Reinigungstuch Clay-Serie

Handtuch Clay-Serie
POLPAD-HANDTUCH-L320-W300MM

Art.-Nr. 0585300320

EAN 4053479692654

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungstuch Clay-Serie

Art.-Nr. 0585300320
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
Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
  • Beseitigt mühelos festsitzende Rückstände und Verschmutzungen auf Lackoberflächen die sich durch eine herkömmliche Reinigung nicht entfernen lassen und erzeugt eine spiegelglatte Oberfläche.

  • Besonders schonende Reinigung durch sehr geringe Wärmeentwicklung und durch den Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel.

  • Abwaschbar und Wiederverwendbar

  • Erhebliche Zeit-, Kraft- und Kostenersparnis

  • Sehr einfache Anwendung
Hinweis

Das Clay Reinigungstuch niemals trocken verwenden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum schnellen und mühelosen Entfernen von Farbsprühnebel, Harz-, Teer- und Insektenresten, speziell in der Neu- und Gebrauchtwagenaufbereitung. Lackierte Oberflächen, Glas, Chrome, etc.

Anleitung

Die zu reinigende Fläche und das Reinigungstuch gründlich mit Wasser oder PH-Neutralen Autoshampoo spülen (wir empfehlen hochverdünnten R1 Reiniger Art. 0893125005). Anschließend mit dem Reinigungstuch, ohne Druckeinwirkung, die feuchte Oberfläche behandeln. Für die Reinigung mit dem Reinigungstuch muss die Oberfläche und das Reinigungstuch stets feucht sein. Um dies zu gewährleisten empfiehlt es sich auch während der Reinigung nach Bedarf die Oberfläche und das Reinigungstuch mittels einer Pumpsprühflasche zu befeuchten.Nach erfolgter Reinigung lassen sich Bearbeitungsrückstände einfach mit einem Microfasertuch entfernen und die Oberfläche ist ideal für das Polieren oder Versiegeln vorbereitet.

Farbe

Schwarz, Rot

Länge x Breite

320 x 300 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig

PUMPSPRFLASH-KST-LEER-1LTR

Zur einfachen Verarbeitung von lösemittelhaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern
x 1 St.
Universalreiniger R1

REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-5LTR

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen