Reinigungsspray Super Clean
Reinigungsspray Super Clean
ALLZWREINIG-SUPERCLEAN-400ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Strahlender Glanz und dauerhafter Schutz
- Wirkt antistatisch
- Schützt vor kratzern und Verunreinigungen
Neuer Glanz für Kunststoffe im Innen- und Außenbereich
Entfernt nach kurzer Einwirkzeit mühelos Teer, Fett und Flugrost
Entfernt Hologramme auf dunklen Lacken
Silikonhaltig
Nicht auf erhitzten Flächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.
Datenblätter(X)
Super Clean reinigt, pflegt und schützt glatte und lackierte Flächen an Auto, Motorrad, Caravan, Boot, Möbel, Glattleder, Schuhe, u.v.m. in einem Arbeitsgang.
Sonstige Oberflächen:
Super Clean mit trockenem, weichen Tuch (Mikrofasertuch) auftragen. Oberfläche bearbeiten und auf Hochglanz polieren.
Kfz:
Waschen und trocknen. Trockene Flächen mit Super Clean einsprühen und mit feuchtem Pressschwamm bearbeiten (Bei Hartnäckigen Verschmutzungen kurz einwirken lassen). Anschließend abwischen bzw. auspolieren.
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Klar |
pH-Wert | 7,8 |
Dichte | 0,955 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Silikonfrei | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!