Reinigungsschwamm DUO
REINIGSCHWAMM-DUO
Art.-Nr. 0899700500
EAN 4068362210563
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchdachtes 2fach-Konzept, das jede Reinigung zum Kinderspiel macht
- Weiße Fasern für die anspruchsvolle Aufgabe der sanften und porentiefen Vorreinigung und für ein müheloses Einarbeiten des Reinigers
- Selbst hartnäckiger Schmutz wird gelöst und die Oberfläche auf die Pflege im Nachgang vorbereitet
- Weiche, graue Mikrofaser-Seite im Zusammenspiel mit unseren Pflegeprodukten zur Veredelung der bearbeiteten Oberfläche
- Im Herzen des Schwamms verbirgt sich ein kraftvoller Kern, der mit seiner außergewöhnlichen Saugfähigkeit überzeugt
- Dieses harmonische Zusammenspiel aus sanfter Reinigung und tiefenwirksamer Pflege macht den Innenraumschwamm DUO zu einem unverzichtbaren Helfer
- Effiziente Reinigung für alle Oberflächen, vom feinem Leder bis hin zu widerstandsfähigem Kunststoff, für strahlenden Glanz und Eleganz
Datenblätter(X)
Speziell für die Einarbeitung von Reinigern in verschiedenste Oberflächen des Fahrzeuginnenraums. Dazu gehören Oberflächen aus Leder, Textil und Kunststoff.
Werkstoff | 100% Nylon / 80% Polyester, 20% Polyamid |
Farbe | Weiß, Hellgrau |
Länge x Breite x Höhe | 150 x 110 x 30 mm |
Länge | 150 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 30 mm |
Form | Rechteckig |