Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Reinigungsmittel für Waschplätze

Reinigungsmittel für Waschplätze
ALLZWREINIG-WASCHHALLE-25LTR

Art.-Nr. 0893026000

EAN 4068362087868

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungsmittel für Waschplätze

Art.-Nr. 0893026000
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
Entfernt Verschmutzungen wie Kalk, Mineral- und Seifenreste, Rostflecken, Fette, pflanzliche Öle usw.

Reinigungsmittel auf Säurebasis


  • Entfernt mineralische (Späne) und organische (Öl, Fett) Rückstände

Stellt ein sauberes Aussehen der oft sehr schmutzigen Waschbereiche wieder her


Kann zur Reinigung von Böden, Wänden und Trennwänden verwendet werden, die die Waschbereiche unterteilen

Hinweis

Kann unbehandelte Metalle durch Hinterlassen eines Oberflächenfilms beschädigen; dieser kann durch Polieren entfernt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietSpeziell entwickelt für die Reinigung von industriellen Waschplätzen oder Bereichen, die zum Waschen von Autos, Lkws und Booten verwendet werden
AnleitungIntensive Behandlung: Verdünnen Sie das Produkt auf 50 %. Besprühen Sie die zu reinigenden Flächen mit einem säurebeständigen Sprühgerät, bürsten Sie sie ab und lassen Sie das Reinigungsmittel je nach Verschmutzungsgrad ca. 5 Minuten einwirken.
Regelmäßige Behandlung: Verdünnen Sie das Produkt zwischen 10 % und 20 %. Besprühen Sie die zu reinigenden Flächen mit einem säurebeständigen Sprühgerät, bürsten Sie sie ab und lassen Sie das Reinigungsmittel je nach Verschmutzungsgrad ca. 5 Minuten einwirken.

Inhalt

25 l

Chemische Basis

Konzentrat auf Säurebasis

Farbe

Transparent

Dichte

1,1 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Inhaltsgewicht

26,5 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 40°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen