Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Reifenventil Pkw universal Eco

Reifenventil universal Import
RFNVENT-MET-UNI-(IMPORT)-SW11-11,3X42MM

Art.-Nr. 087956310

EAN 4048539040537

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reifenventil Pkw universal Eco

Art.-Nr. 087956310

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für alle gängigen LM-Räder

Mit PA-Scheibe

Hinweis

Empfohlender Anzugs-Drehmoment 4-6 Nm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

42 mm

Passend für Felgenlochdurchmesser

11,3 mm

Passend für Felgendicke min.

1,8 mm

Passend für Felgendicke max.

4,0 mm

Schlüsselweite (SW)

11 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen