Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Reifenventil Pkw Sportfelgen

Reifenventil für Pkw-Sportfelgen
RFNVENT-MET-SPORTFELG-SW14-11,3X42MM

Art.-Nr. 0879563

EAN 4011231806909

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reifenventil Pkw Sportfelgen

Art.-Nr. 0879563

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für PKW-Sportfelgen mit Felgenventilloch-Ø 11,3 mm
  • Mit Messing-Scheibe
Hinweis

Empfohlener Anzugs-Drehmoment 4-6 Nm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

42 mm

Passend für Felgenlochdurchmesser

11,3 mm

Passend für Felgendicke min.

1,8 mm

Passend für Felgendicke max.

4,0 mm

Schlüsselweite (SW)

14 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen