Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Reifenfüller analog geeicht

Handreifenfüller mit 2K-Griff Limited Edition
HND-RFNFUELL-LTD-EDITN

Art.-Nr. 071554 020

EAN 4099618766749

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reifenfüller analog geeicht

Art.-Nr. 071554 020
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
Der analoge Reifenfüller ist geeicht und kommt inklusive Adapter-Set. Mit einem 1 Meter langen Schlauch und einem robusten, schlagfesten Kunststoffgehäuse eignet er sich ideal für präzise Luftdruckmessungen bis zu 12 bar. Der ergonomische 2-Komponenten-Kunststoffgriff sorgt für komfortable Handhabung.
  • Leicht ablesbares Präzisionsmanometer: Das große Ziffernblatt bietet genügend Platz für die Skaleneinteilung

  • Bequemes Arbeiten: Der 1 m lange Befüllschlauch ermöglicht einfaches Messen an schwerzugänglichen Stellen

  • Schnelles Ankoppeln an das Reifenventil: Dank Schnellstecknippel sekundenschnell mit dem Ventil verbunden

  • Angenehmes Handling: 2K-Griff liegt gut und rutschfest in der Hand

  • Adapter Set: Für Bälle, Schlauchboote und Fahrradreifen

  • Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer

  • Geeignet für Luftdruckmessungen bis zu 12 bar

  • Hohe Messgenauigkeit bei verschiedenen Druckbereichen

  • Einsetzbar in einem Temperaturbereich von -5 bis 40 °C

  • Standard-Anschlussgewinde von 1/4 Zoll für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Druck min./max.

0-12 bar

Messgenauigkeit Bedingung Druck

< 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar

Betriebsdruck max.

12 bar

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 40 °C

Messbares Medium

Luft

Schlauchlänge

1 m

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

850,400 g

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff schlagfest

Messbereich Druck max.

12 bar

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen