Regulátor tlaku
Regul. tlaku na láhev 425 g, 2 bary
REGTLK-2PAR-R3/8PL
Obj. č. 0984811
EAN 4011231916479
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevné nastavení 2 baru
- Průtok: max. 6 kg/h
- Spojka: Levotočivý závit R 3/8" x levotočivý závit R 3/8"
Datové listy(X)
| Spojovací závit | 3/8 x 3/8 (levotočivý závit) | 
| Max. tlak | 2 bar | 
| Spotřeba plynu na hodinu | 6 kg |