Redukční zástrčkový adaptér CEE s fázovým měničem
Redukční zástrčka adaptéru CEE 400 V
REDUKCE 32A/16A 3F/5P-MĚNIČ FÁZÍ
Obj. č. 0969780101
EAN 4053479481838
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vstup: Měnič fáze CEE, 32 A, 5P, 400 V
- Výstup: Zásuvka CEE, 16 A, 5P, 400 V (chráněna jističem, 16 A, 3P, C)
- Poniklované kontakty
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
| Počet přípojek | 2 ks | 
| Jmenovitý proud | 16 A | 
| Jmenovité napětí | 400 V/AC | 
| Hlavní pojistka | CEE 16 A – 1LS 16 A 3P C | 
| Barva | Šedá, Červená | 
| Stupeň krytí | IP 44 | 
| Materiál skříně | PA – polyamid | 
| Materiál kontaktů | Mosaz, poniklovaná | 
| Délka x šířka x výška | 281 x 80 x 98 mm |