Recézett szárnyas csavar, magas profil
DIN 464 acél, 5,8, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d) | M3 |
Szárátmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 12 mm |
Fejhossz (k1) | 2,5 mm |
Szabványok | DIN 464 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Nagy |
Fej típusa | Recés fej |
Kihajtás módja | Kézzel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |