Recézett szárnyas csavar, alacsony profil
DIN 653 acél, 5.8, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d) | M5 |
Hosszúság (h1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk) | 20 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Forma | Kicsi |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Recés fej |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 5 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |